Beroepsmatig bezoek ik regelmatig ketelhuizen. Ik verbaas me soms over de installaties die ik tegenkom. Omdat ik het soms fout zie gaan met
circulatiepompen hierbij een aantal Tips & Tricks.
Type aanduidingen
Er zijn meerdere merken en type circulatiepompen op de markt. Over het algemeen maken de meeste pompleveranciers gebruik van dezelfde type aanduidingen.
Namelijk de serienaam van de pomp gevolgd door de nominale diameter zuig/persopening, opvoerhoogte en inbouwmaat van de pomp. Als voorbeeld nemen we een
pomp type 25-4/180. Deze pomp heeft een nominale van 25mm, maximale opvoerhoogte van 4 meter en een inbouwlengte tussen zuig en pers van 180mm.
Natlopers versus drooglopers
Een vaak gehoorde term bij circulatiepompen zijn drooglopers en natlopers. Deze benaming wordt gebruikt omdat er twee verschillende type circulatiepompen
zijn. Pompen waarvan de motor gekoeld wordt en de lagers gesmeerd door het medium (natloper) en een pomp waarvan de motor gekoeld wordt door lucht
(droogloper). De droogloper heeft een afdichting / scheiding tussen het hydraulische en elektrische deel. Tegenwoordig is dit vaak een mechanical seal.
Assortiment circulatieppompen
Ontdek het assortiment van membraanpompen op de ERIKS webshop en vind het juiste product voor uw toepassing.
Bekijk het assortiment
Inbouw posities
Helaas kom ik nog regelmatig pompen tegen welke verkeerd ingebouwd zijn waardoor de pomp sneller uit zal vallen. De afbeelding hieronder laat zien wat
toegestaan is en wat niet. Circulatiepompen (natlopers) kunnen zonder montagesteun horizontaal of verticaal in een leiding worden gemonteerd. Drooglopende
circulatiepompen hebben vaak grotere vermogens.
Het is daarom goed de handleiding erop na te slaan of een steun benodigd is. Het is handig om afsluiters te
plaatsen voor en achter de pomp daarnaast genoeg ruimte te reserveren zodat de pomp (ooit) nog uitgebouwd kan worden.
Vervangen pompen - inbouwmaat
Er zijn meerdere leveranciers die handige tools aanbieden om pompen uit te wisselen. Let er echter wel op dat sommige oudere pompen niet 1 op 1
vervangbaar zijn. Vaak variëren de inbouwmaten van oude en nieuwe types waardoor er wellicht passtukken nodig zijn. Vervang altijd de pakking als er een
flensverbinding gebruikt wordt. LET OP deze worden bij sommige fabrikanten niet meegeleverd.
Vervangen pompen - elektra
Met de aanscherping van de energienormering heeft de circulatiepomp met permanentmagneet zijn intrede gedaan. Veel van deze pompen zijn frequentiegeregeld
en werken op 230 volt in plaats van de “oude” 400 volt pomp met vast toerental welke over het algemeen geïnstalleerd is. Bij het vervangen zal hier dus
rekening mee gehouden moeten worden.
Energie besparen
De kans is zeer aanwezig dat een circulatiepomp over gedimensioneerd is. Wanneer een pomp vervangen wordt, is dit uiteraard het ideale moment daar
wat aan te doen. Door alle gegevens van de pomp door te geven aan de fabrikant kan deze wellicht een “kleinere” pomp aanbieden. Het mooiste is uiteraard
als gegevens zoals debiet en gewenste druk beschikbaar zijn.
Neem contact op met onze specialisten
We begrijpen dat elke toepassing anders is en dat elk project een nieuwe uitdaging is.
Daarom staan onze productspecialisten voor u klaar om u van persoonlijk advies en grondige productkennis te voorzien.
Bel ons +32 (0) 14346434 | Stuur ons een e-mail