3M Filterpatroon 740 serie 40 inch
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
40µm
Hogere doorstromingscapaciteit per patroon, waardoor minder patronen nodig zijn, minder patronen hoeven te worden verwerkt en minder afzonderlijke afdichtingspunten van de patronen, waardoor de kans op vloeistofbypass wordt geminimaliseerd
Radiale plooi ontwerp biedt een hoge verontreiniging capaciteit
Gebruik van 3M microvezel filtermedia biedt consistente en voorspelbare filterprestaties en een hoge deeltjesverwijderingsefficiëntie gedurende de gehele levensduur van het filter
Gemakkelijk in gebruik, geen speciaal gereedschap of hardware nodig voor het vervangen van filters
Volledig polypropyleen filterconstructie biedt brede chemische compatibiliteit
3M™ 740 Serie filterpatronen zijn onze geplooide dieptefilterpatronen van polypropyleen met een grote diameter voor gebruik in filterbehuizingen die geschikt zijn voor filterpatronen met een buitendiameter van 16,51 cm en een lengte van 101,6 cm met 226 o-ringaansluitingen.