Infrarood thermometer
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Medische infrarood thermometer
Eenvoudige, contactloze infrarood thermometer die de lichaamstemperatuur meet door de warmtestraling van het voorhoofd te meten. Richt de thermometer op het voorhoofd met een tussenruimte van 2-3 cm, en houd de meter verticaal.
Eigenschappen:
Display mode: LCD display
Meettijd: minder dan 1 seconde
Temperatuureenheid: Celsius (°C) / Fahrenheit (°F)
Maximaal toelaatbare klinische herhaalbaarheid: ± 0,2 °C
Maximaal toelaatbaar: <32,0 °C of 42,2 °C: ±0,2 °C / 32,0 °C~34,9 °C: ±0,3 °C
Geheugengegevens: 32 groepen
Bereik weergegeven temperatuur: 32,0 °C ~ 43,0 °C
Stroomvoorziening: (2x AAA batterijen) (batterijen worden niet meegeleverd)
Gewicht: 62 gram