Oogspoelflessen (2 flessen) met wandhouder
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Wandhouder inclusief 2 M-Safe oogspoelflessen 500 ml
- Inclusief spiegeltje
M-Safe oogspoelfles:
- Inclusief oogbad
- Onmisbaar eerste hulp artikel
- Te gebruiken als er chemische stoffen, vuil of splinters in het oog
terecht komen
- De oogspoeling voorkomt of verminderd schade aan het oog
- Voorzien van een geïntegreerd en ergonomisch gevormd oogbad, zodat de
flacon goed op het oog kan worden gericht en de ogen open blijven
tijdens het spoelen
- Spoelvloeistof bestaat uit een steriele zoutoplossing, 0,9%
Natriumchloride (NaCl)
- De flacon is voor eenmalig gebruik en met de inhoud kan circa vijf
minuten intensief gespoeld worden
- De bewaar- en gebruikstemperatuur van oogspoeling is tussen -12°C en +
60°C