WEARWELL Antivermoeidheidsmat en randafwerking serie 427
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/wearwell.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
SOFT STEP MAT
- Deze geblazen vinyl PVC-spons is een van de best betaalbare anti-vermoeidheidsmat op de huidige markt. De mat zorgt voor een "zachte stap" om vermoeidheid van werknemers te verminderen en de impact van de hiel te minimaliseren.- Soft Step heeft ook het comfortabele kiezelstrand-oppervlak.- Verkrijgbaar in matten en rollen, zodat het eenvoudig op maat gesneden kan worden voor een perfect passende vloer.
![]() |
WEARWELL
Anti-vermoeidheidsmat Soft step 61 x 91cm, zwart
ERIKS Artikelnr: 12530080
Catalogusartikelnr 1: PPE0013478 Catalogusartikelnr. 2: 427.38X2X3BK |
Prijs (Per stuk):
€ 37,61
|
|
![]() |
WEARWELL
Anti-vermoeidheidsmat Soft step 91 x 1829cm, zwart
ERIKS Artikelnr: 12530086
Catalogusartikelnr 1: PPE0013484 Catalogusartikelnr. 2: 427.38X3X60BK |
Prijs (Per stuk):
€ 1.048,93
|