ProductPage

3M Oordop 1100 and 1110

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Vervaardigd van zacht, hypoallergeen PU-schuim voor gegarandeerd maximaal comfort en een lage druk in het oor. Samendrukbare oordoppen van zacht, hypoallergeen schuim voor minder druk in het oor. De kegelvorm is geschikt voor de meeste gehoorgangen waardoor de oordoppen gemakkelijker zijn in het gebruik. Grote stabiliteit, hoge mate van comfort.

Voorraadartikel
Uitvoering: 1110 met koord
SNR (dB): 37
Verpakking: Doos met 100 paar
EN-norm: EN 352-2
Met koord: Ja
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Oordoppen, 37 dB, met koord, 1110 3M Oordoppen, 37 dB, met koord, 1110 ERIKS Artikelnr: 23022380
 
Prijs (Per per doos):
€ 0,42
Voorraadartikel
Uitvoering: 1110 met koord
SNR (dB): 37
Verpakking: Doos met 100 paar
EN-norm: EN 352-2
Met koord: Ja
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)