ProductPage

3M Oordop E-A-R™ E-A-Rsoft FX

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Dankzij het gladde, wigvormige model is de 3M™ E-A-R™ E-A-RSoft™ FX-oordop gemakkelijker in te brengen en nog comfortabeler te dragen. De lamellenvorm biedt na het samendrukken van de oordop houvast bij het inbrengen ervan in het oor zodat de oordop zich goed kan aanpassen.

Uitvoering
SNR (dB): 39
Verpakking: Doos met 200 paar
EN-norm: EN 352-2
Met koord
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
E-A-R™ E-A-Rsoft™ FX Oordoppen, 39 dB, zonder koord, ES-01-020 3M E-A-R™ E-A-Rsoft™ FX Oordoppen, 39 dB, zonder koord, ES-01-020 ERIKS Artikelnr: 12531287

Catalogusartikelnr 1: ES01020

Catalogusartikelnr. 2: PPE0100008

 
Prijs (Per per doos):
€ 43,50
Verpakking per 10 per doos
E-A-R™ E-A-Rsoft™ FX Oordoppen, 39 dB, met koord, ES-01-021 3M E-A-R™ E-A-Rsoft™ FX Oordoppen, 39 dB, met koord, ES-01-021 ERIKS Artikelnr: 12531288

Catalogusartikelnr 1: ES01021

Catalogusartikelnr. 2: PPE0100009

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 per doos
Uitvoering
SNR (dB): 39
Verpakking: Doos met 200 paar
EN-norm: EN 352-2
Met koord
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)