UVEX Oordopje Com4-Fit 2112/004
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/uvex.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
uvex com4-fit
De uvex com4-fit met zijn ergonomische ontwerp is comfortabel voor personen met een smaller oorkanaal. De uvex com4-fit heeft een afgedicht oppervlak om binnendringen van vreemd materiaal in de oordop te voorkomen. Het zachte schuim biedt echt comfort, zelfs bij langdurig dragen.
SNR: 33 dB(A) H: 33 dB(A) M: 30 dB(A) L: 29 dB(A)
Overzicht van voordelen
- De vorm past zich aan de natuurlijke vorm van het oorkanaal aan
- Combineert optimaal comfort met het hoogste beschermingsniveau
- De x-grip technologie vermindert de expansiedruk en verhoogt daarmee het draagcomfort, zelfs bij langdurig dragen
- Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
- Voor kleine tot middelgrote oorkanalen.
- Opvallende kleur en dus duidelijk zichtbaar.