SHOWA Chemicaliënbestendige handschoen volledige pvc-coating 660
Volledige pvc-coating met extra ruwe pvc-afwerking over de hele hand op katoenen voering.
Eigenschappen
- Lengte 300 - 360 mm
- Voering: naadloos gebreid katoen
- Coating: pvc
- Grip: stevig
- Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke welving van de menselijke hand nabootst
- Een soepele, zachte handschoen die transpiratie absorbeert voor groot draagcomfort
- Pvc sluit de hand af, beschermt tegen chemicaliën en blijft soepel
- Ondoordringbaar en dus geschikt voor gebruik in vochtige of vettige omgevingen
- Ultrasoepele en waterdichte handschoen met een ruwe afwerking
- Hoge schuurweerstand – EN388 niveau 4
- Comfortabel en zacht; hiermee kunt u objecten stevig vastgrijpen
- Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig tedragen
- Geen naden die huidirritatie kunnen veroorzaken
Toepassing
Toepassingsgebied
Bespuiten en behandelen met chemicaliën, voorbereiden van coating, schilders- en Verfspuitbedrijven, boren, boorhulpmiddelen, algemeen werk in de mijn, slijpen, intern transport.
SHOWA
Handschoen Showa 660 360mm 10/XL
ERIKS Artikelnr: 12647779
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 120 paar
|
||
SHOWA
Chemicaliënbestendige handschoen volledige pvc-coating 660 maat 11/XXL
ERIKS Artikelnr: 23304859
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 paar
|