ProductPage

ANSELL Handschoen AlphaTec® Solvex® 37-675 chemische bescherming groen

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

De Sol-Vex® nitril handschoen van Ansell is beschikbaar in uiteenlopende versies met verschillende lengtes, diktes, maten en voeringen. De handschoen is ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge omstandigheden waar chemische weerstand essentieel is. Deze vaak herbruikbare handschoen met haar ongeëvenaarde schuurweerstand biedt de gebruiker een uitzonderlijk comfort.De Sol-Vex® nitril handschoenen zijn de ideale keuze voor veilige manipulaties in werkomgevingen waar bijtende chemicaliën voorkomen.De voering in vlokkatoen plus de soepelheid van de nitrilfilm bezorgen de gebruiker een uitzonderlijk comfort.De afwerking met een omgekeerde ruit verbetert de grip nog.De gladde zandkorrelafwerking die de indirecte kosten vermindert omdat er minder delicate onderdelen afgekeurd moeten worden.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Dikte (mm): 0.38
Lengte (mm): 330
Kleur: Groen
Kap: Beschermende manchet
Materiaal: Nitriel
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Handschoenen 37-675 AlphaTec Maat 10 ANSELL Handschoenen 37-675 AlphaTec Maat 10 ERIKS Artikelnr: 23306582

Catalogusartikelnr 1: PPE0047510

Catalogusartikelnr. 2: 37-675

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 37-675 AlphaTec Maat 11 ANSELL Handschoenen 37-675 AlphaTec Maat 11 ERIKS Artikelnr: 23306583

Catalogusartikelnr 1: PPE0047511

Catalogusartikelnr. 2: 37-675

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 37-675 AlphaTec Maat 6 ANSELL Handschoenen 37-675 AlphaTec Maat 6 ERIKS Artikelnr: 23306584

Catalogusartikelnr 1: PPE0047506

Catalogusartikelnr. 2: 37-675

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 37-675 AlphaTec Maat 7 ANSELL Handschoenen 37-675 AlphaTec Maat 7 ERIKS Artikelnr: 23306585

Catalogusartikelnr 1: PPE0047507

Catalogusartikelnr. 2: 37-675

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 37-675 AlphaTec Maat 8 ANSELL Handschoenen 37-675 AlphaTec Maat 8 ERIKS Artikelnr: 23306586

Catalogusartikelnr 1: PPE0047508

Catalogusartikelnr. 2: 37-675

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 37-675 AlphaTec Maat 9 ANSELL Handschoenen 37-675 AlphaTec Maat 9 ERIKS Artikelnr: 23306587

Catalogusartikelnr 1: PPE0047509

Catalogusartikelnr. 2: 37-675

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
Voorraadartikel
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Dikte (mm): 0.38
Lengte (mm): 330
Kleur: Groen
Kap: Beschermende manchet
Materiaal: Nitriel
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)