ANSELL Handschoen AlphaTec® Solvex® 37-695 chemische bescherming groen
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | EG verklaring van overeenstemming URL |
Product Data sheet default | Technisch informatieblad URL |
Product URL default | Food declaration of product compliance URL |
Productoverzicht |
De Sol-Vex® nitril handschoen van Ansell is beschikbaar in uiteenlopende versies met verschillende lengtes, diktes, maten en voeringen. De handschoen is ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge omstandigheden waar chemische weerstand essentieel is. Deze vaak herbruikbare handschoen met haar ongeëvenaarde schuurweerstand biedt de gebruiker een uitzonderlijk comfort.De Sol-Vex® nitril handschoenen zijn de ideale keuze voor veilige manipulaties in werkomgevingen waar bijtende chemicaliën voorkomen.De voering in vlokkatoen plus de soepelheid van de nitrilfilm bezorgen de gebruiker een uitzonderlijk comfort.De afwerking met een omgekeerde ruit verbetert de grip nog.De gladde zandkorrelafwerking die de indirecte kosten vermindert omdat er minder delicate onderdelen afgekeurd moeten worden.De Sol-Vex® 37-695 handschoen is langer (38 cm) dan de standaardversie en beschermt ook de pols en de voorarm.
Toepassing
Aanbevolen in: Chemie
ANSELL
Handschoenen 37-695 AlphaTec Maat 10
ERIKS Artikelnr: 23306588
Catalogusartikelnr 1: PPE0047610 Catalogusartikelnr. 2: 37-695 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 37-695 AlphaTec Maat 11
ERIKS Artikelnr: 23306589
Catalogusartikelnr 1: PPE0047611 Catalogusartikelnr. 2: 37-695 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 72 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 37-695 AlphaTec Maat 7
ERIKS Artikelnr: 23306590
Catalogusartikelnr 1: PPE0047607 Catalogusartikelnr. 2: 37-695 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 72 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 37-695 AlphaTec Maat 9
ERIKS Artikelnr: 23306592
Catalogusartikelnr 1: PPE0047609 Catalogusartikelnr. 2: 37-695 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 72 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 37-695 AlphaTec Maat 8
ERIKS Artikelnr: 23306591
Catalogusartikelnr 1: PPE0047608 Catalogusartikelnr. 2: 37-695 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
|