ProductPage

KCL Handschoen Camapren® 722

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Gemaakt van polychloropreen en natuurlatex, een beproefd materiaal dat de perfecte balans biedt tussen chemische en mechanische bestendigheid. Duurzamer alternatief voor natuurlatex. De anatomische vormgeving zorgt voor minder vermoeidheidsverschijnselen bij de drager, terwijl de hoge flexibiliteit en het reliëfprofiel in de handpalm een uitstekende tastgevoeligheid en een goede grip waarborgen. De katoenvlokvoering biedt comfort.

Bescherming tegen chemicaliën : EN374:2003 AKL
Mechanische risico's : EN388:2003 1111
Radioactive-contamination : EN421:1994

Dikte (mm): 0.6
Lengte (mm): 300
Kleur: Rood
Kap: Beschermende manchet
Materiaal: CR/latex
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Handschoen Camapren 722 maat 10 KCL Handschoen Camapren 722 maat 10 ERIKS Artikelnr: 12961021
 
Prijs (Per paar):
€ 4,37
Verpakking per 100 paar
Handschoen Camapren 722 maat 11 KCL Handschoen Camapren 722 maat 11 ERIKS Artikelnr: 13228381
 
Prijs (Per paar):
€ 4,37
Verpakking per 100 paar
Handschoen Camapren 722 maat 7 KCL Handschoen Camapren 722 maat 7 ERIKS Artikelnr: 12961018
 
Prijs (Per paar):
€ 4,37
Verpakking per 100 paar
Handschoen Camapren 722 maat 8 KCL Handschoen Camapren 722 maat 8 ERIKS Artikelnr: 12961019
 
Prijs (Per paar):
€ 4,37
Verpakking per 100 paar
Handschoen Camapren 722 maat 9 KCL Handschoen Camapren 722 maat 9 ERIKS Artikelnr: 12961020
 
Prijs (Per paar):
€ 4,37
Verpakking per 100 paar
Dikte (mm): 0.6
Lengte (mm): 300
Kleur: Rood
Kap: Beschermende manchet
Materiaal: CR/latex
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)