ProductPage

ANSELL Handschoen Microflex 93-243

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Verklaring   URL
Product Data sheet default Download   URL
Productoverzicht

Ontworpen met een manchet tot aan de elleboog (400 mm) voor extra bescherming van de bovenarm en extra beveiliging tegen kruisbesmetting.                        Gemaakt van zacht nitril voor een comfortabele pasvorm en een aangenaam gevoel, terwijl het verbeterde manchetontwerp voorkomt dat de handschoen naar beneden rolt.                        Vingers en palm met reliëf zorgen voor een stevige greep bij talrijke toepassingen.                        De nitrilsamenstelling biedt een grotere perforatieweerstand en chemische weerstand dan natuurrubberlatex.                        De handschoenen zijn verpakt in polyester zakken, zodat het product onaangetast blijft.

Handschoenmaat
Steriel: Nee
Gepoederd: Nee
Antistatisch: Ja
Latexvrij: Nee
Siliconenvrij: Ja
Lengte (cm): 395
Dikte (mm): 0.13
Kleur: Blauw
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau): 1.5
Kap: Gerolde rand
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Handschoenen 93-243 Microflex Maat 5.5-6 ANSELL Handschoenen 93-243 Microflex Maat 5.5-6 ERIKS Artikelnr: 13706644
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Handschoenen 93-243 Microflex Maat 6.5-7 ANSELL Handschoenen 93-243 Microflex Maat 6.5-7 ERIKS Artikelnr: 13706645
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Handschoenen 93-243 Microflex Maat 7.5-8 ANSELL Handschoenen 93-243 Microflex Maat 7.5-8 ERIKS Artikelnr: 13706646
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Handschoenen 93-243 Microflex Maat 8.5-9 ANSELL Handschoenen 93-243 Microflex Maat 8.5-9 ERIKS Artikelnr: 13706647
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Handschoenen 93-243 Microflex Maat 9.5-10 ANSELL Handschoenen 93-243 Microflex Maat 9.5-10 ERIKS Artikelnr: 14013670
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Handschoenen 93-243 Microflex Maat 10.5-11 ANSELL Handschoenen 93-243 Microflex Maat 10.5-11 ERIKS Artikelnr: 14013671
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Handschoenmaat
Steriel: Nee
Gepoederd: Nee
Antistatisch: Ja
Latexvrij: Nee
Siliconenvrij: Ja
Lengte (cm): 395
Dikte (mm): 0.13
Kleur: Blauw
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau): 1.5
Kap: Gerolde rand
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)