ProductPage

ANSELL Handschoen Neotop® 29500 chemische bescherming zwart

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

Ideaal voor gebruik in een koude omgeving: neopreen behoudt ook bij lage temperatuur zijn voortreffelijke elasticiteit.Neopreensamenstelling. Beschermt tegen een hele reeks van zuren, bijtende stoffen, alcoholen en een groot aantal solvents.Superieure soepelheid. Bevat natuurrubber. Veel minder vermoeiend voor de handen dan andere handschoenen voor zwaar werk. Gevlokte voering in zuiver katoen. Zacht, comfortabel en absorberend.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Lengte (mm): 300
Kleur: Zwart
Kap: Recht
Materiaal: Katoen
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Handschoenen 29-500 AlphaTec Maat 10 ANSELL Handschoenen 29-500 AlphaTec Maat 10 ERIKS Artikelnr: 23306543

Catalogusartikelnr 1: PPE0047110

Catalogusartikelnr. 2: 29-500

 
Prijs (Per paar):
€ 4,13
Verpakking per 12 paar
Handschoenen 29-500 AlphaTec Maat 11 ANSELL Handschoenen 29-500 AlphaTec Maat 11 ERIKS Artikelnr: 23306544

Catalogusartikelnr 1: PPE0047111

Catalogusartikelnr. 2: 29-500

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 paar
Handschoenen 29-500 AlphaTec Maat 7 ANSELL Handschoenen 29-500 AlphaTec Maat 7 ERIKS Artikelnr: 23306545

Catalogusartikelnr 1: PPE0047107

Catalogusartikelnr. 2: 29-500

 
Prijs (Per paar):
€ 3,76
Verpakking per 12 paar
Handschoenen 29-500 AlphaTec Maat 8 ANSELL Handschoenen 29-500 AlphaTec Maat 8 ERIKS Artikelnr: 23306546

Catalogusartikelnr 1: PPE0047108

Catalogusartikelnr. 2: 29-500

 
Prijs (Per paar):
€ 3,76
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 29-500 AlphaTec Maat 9 ANSELL Handschoenen 29-500 AlphaTec Maat 9 ERIKS Artikelnr: 23306547

Catalogusartikelnr 1: PPE0047109

Catalogusartikelnr. 2: 29-500

 
Prijs (Per paar):
€ 3,76
Verpakking per 144 paar
Voorraadartikel
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Lengte (mm): 300
Kleur: Zwart
Kap: Recht
Materiaal: Katoen
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)