BAHCO Handschoen 500-1000VAC type no. 2820VG
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Geisoleerde handschoenen
· 2820VG05 tot 500 V AC en 750 V DC, en materiaaldikte 0.5 mm
· 2820VG10 tot 1000V AC en 1500 V DC, en materiaaldikte 1.0 mm
· IEC 61482-1, EN 60903
· Geeft bescherming tegen elektrische vonken volgens CENELEC ENV 50354 klasse 2 en IEC 61482-1
· Temperatuurbestendig van -40° C tot 90° C
· Maat 10
BAHCO
Handschoen VDE 1000V 2820VG10
ERIKS Artikelnr: 12143277
Catalogusartikelnr 1: 2820VG10 |
Prijs (Per stuk):
€ 65,56
|
||
BAHCO
Handschoen VDE 500V 2820VG05
ERIKS Artikelnr: 12143276
Catalogusartikelnr 1: 2820VG05 |
Prijs (Per stuk):
€ 54,52
|