ProductPage

ANSELL Handschoen TouchNTuff® 73-500 cleanroom

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

  • De nieuwe samenstelling zorgt voor ongeëvenaarde vingergevoeligheid als bij droge toepassingen dubbele handschoenen worden gedragen, dankzij de polymeerdikte van 0,13 mm (5 mil).
  • De productie met ergonomisch gevormde, handspecifieke mallen zorgt voor een superieure pasvorm en veel comfort, met minder belasting en vermoeidheid van de handen.
  • De handschoen is gemaakt van 100% polychloropreen en ze biedt spatbescherming tegen een hele reeks chemicaliën.
  • Omdat er bij de productie geen natuurrubberlatex of versnellers worden gebruikt, is het risico op huidallergieën van Type I en IV beperkt.
  • De Ansell SureFit Technology voorkomt dat de manchet naar beneden rolt en beschermt dus nog beter.
  • Gemakkelijker aan te trekken met droge of natte handen dankzij de binnencoating in polyurethaan.
  • Door het ontwerp en de geringe dikte van het polymeer kunnen handschoenen gemakkelijk en comfortabel over elkaar worden gedragen. Door de crèmekleur vallen defecten onmiddellijk op in combinatie met handschoenen in een andere kleur.
  • Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: TouchNTuff® 73-300 niet-steriel en TouchNTuff® 73-500 steriel.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Steriel: Ja
Gepoederd: Nee
Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Nee
Dikte (mm): 0.1
Lengte (mm): 300
Kleur: Crème
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau): 0.65
Kap: Gepareld met SUREFIT™ Technologie
Materiaal: Neopreen
Norm
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 5.5 ANSELL Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 5.5 ERIKS Artikelnr: 14082807
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 6 ANSELL Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 6 ERIKS Artikelnr: 14082808
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 6.5 ANSELL Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 6.5 ERIKS Artikelnr: 14082809
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 7 ANSELL Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 7 ERIKS Artikelnr: 14082810
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 7.5 ANSELL Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 7.5 ERIKS Artikelnr: 14082811
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 8 ANSELL Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 8 ERIKS Artikelnr: 14082812
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 8.5 ANSELL Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 8.5 ERIKS Artikelnr: 14082813
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 9 ANSELL Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 9 ERIKS Artikelnr: 14082814
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Steriel: Ja
Gepoederd: Nee
Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Nee
Dikte (mm): 0.1
Lengte (mm): 300
Kleur: Crème
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau): 0.65
Kap: Gepareld met SUREFIT™ Technologie
Materiaal: Neopreen
Norm
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)