ProductPage

ANSELL Handschoen TouchNTuff® 83-500 cleanroom

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

  • TouchNTuff® 83-500 is gemaakt van 100% polyisopreen en bevat geen natuurrubberlatex, waardoor het risico op allergieën van Type I vermindert.
  • De rekbaarheid van de ultrazachte polyisopreenfilm en een nieuwe ergonomische mal geven het gevoel van een tweede huid en vergroten het comfort. Gebruikers kunnen de handschoenen langer dragen voor hun handen moe worden.
  • Het polyisopreen biedt evenveel vingergevoeligheid als natuurrubberlatex.
  • De slipwerende afwerking zorgt voor een superieure greep, omdat ze wegglijden voorkom.
  • De verbeterde polymeercoating binnenin de handschoen maakt ze gemakkelijker om aan te trekken met droge en vochtige handen. Door het ontwerp en de geringe dikte zijn twee hanschoenen gemakkelijk en comfortabel over elkaar te dragen.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Steriel: Ja
Gepoederd
Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Nee
Dikte (mm): 0.21
Lengte (mm): 300
Kleur: Wit
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau): 0.65
Kap: Gepareld met SUREFIT™ Technologie
Norm
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 9 ANSELL Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 9 ERIKS Artikelnr: 14082866
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 5.5 ANSELL Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 5.5 ERIKS Artikelnr: 14082859
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 6.5 ANSELL Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 6.5 ERIKS Artikelnr: 14082861
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 7 ANSELL Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 7 ERIKS Artikelnr: 14082862
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 8.5 ANSELL Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 8.5 ERIKS Artikelnr: 14082865
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 6 ANSELL Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 6 ERIKS Artikelnr: 14082860
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 8 ANSELL Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 8 ERIKS Artikelnr: 14082864
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 7.5 ANSELL Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 7.5 ERIKS Artikelnr: 14082863
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 paar
Steriel: Ja
Gepoederd
Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Nee
Dikte (mm): 0.21
Lengte (mm): 300
Kleur: Wit
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau): 0.65
Kap: Gepareld met SUREFIT™ Technologie
Norm
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)