ProductPage

SHIELD Wegwerphandschoen GD09 vinyl poedervrij

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Shield2 transparante ongepoederde vinylhandschoenen.

Voorraadartikel
Handschoenmaat: M
Steriel: Nee
Gepoederd: Nee
Lengte (cm): 24
Dikte (mm): 0.07
Kleur: Helder
Materiaal: Vinyl
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Handschoen GD09 vinyl poedervrij maat M (100) SHIELD Handschoen GD09 vinyl poedervrij maat M (100) ERIKS Artikelnr: 12527108

Catalogusartikelnr 1: PPE0001903

Catalogusartikelnr. 2: GD09

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 pak
Voorraadartikel
Handschoenmaat: M
Steriel: Nee
Gepoederd: Nee
Lengte (cm): 24
Dikte (mm): 0.07
Kleur: Helder
Materiaal: Vinyl
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)