ProductPage

ANSELL Ergonomische handschoen HyFlex® 11-812 wit

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Verklaring   URL
Product Data sheet default Download   URL
Productoverzicht

Scheurt makkelijk op meerdere risicogebieden. Door het unieke, gepatenteerde breiontwerp scheurt de handschoen makkelijk op plekken met hoog risico. Hierdoor neemt het risico op handletsel aanzienlijk af wanneer de handschoen in draaiend gereedschap verstrikt raakt.     Ultradun ontwerp. Biedt uitstekende gevoeligheid om zelfs de kleinste onderdeeltjes op te kunnen pakken.     ZONZ™-technologie voor extra comfort. ZONZ™-technologie zorgt voor extreme ventilatie zodat je handen koel en comfortabel blijven.     Productbescherming. Door de witte kleur kun je vuil sneller identificeren en zo productvervuiling te voorkomen.     Siliconenvrij. Geen contaminatie door siliconen op metalen onderdelen vóór het verven.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Machinebouw, Utiliteit

Constructie
Voorraadartikel
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Lengte (mm): 200
Kleur: Wit
Steken per inch: 18
Kap: Tricot manchet
Materiaal: Nylon, Spandex
Norm
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Handschoenen 11-812 HyFlex Maat 10 ANSELL Handschoenen 11-812 HyFlex Maat 10 ERIKS Artikelnr: 13532613
 
Prijs (Per paar):
€ 5,09
Verpakking per 12 paar
Handschoenen 11-812 HyFlex Maat 6 ANSELL Handschoenen 11-812 HyFlex Maat 6 ERIKS Artikelnr: 13532607
 
Prijs (Per paar):
€ 4,43
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 11-812 HyFlex Maat 7 ANSELL Handschoenen 11-812 HyFlex Maat 7 ERIKS Artikelnr: 13532609
 
Prijs (Per paar):
€ 4,21
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 11-812 HyFlex Maat 8 ANSELL Handschoenen 11-812 HyFlex Maat 8 ERIKS Artikelnr: 13532610
 
Prijs (Per paar):
€ 4,21
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 11-812 HyFlex Maat 9 ANSELL Handschoenen 11-812 HyFlex Maat 9 ERIKS Artikelnr: 13532612
 
Prijs (Per paar):
€ 5,09
Verpakking per 12 paar
Voorraadartikel
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Lengte (mm): 200
Kleur: Wit
Steken per inch: 18
Kap: Tricot manchet
Materiaal: Nylon, Spandex
Norm
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)