ANSELL Ergonomische handschoen HyFlex® 11-818
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | EG verklaring van overeenstemming URL |
Product Data sheet default | Technisch informatieblad URL |
Product URL default | Food declaration of product compliance URL |
Productoverzicht |
Bij schurende toepassingen gaat de ultradunne FORTIX™ nitrilschuimcoating (octrooi aangevraagd) tot drie keer langer mee dan vergelijkbare coatings, zodat de levensduur van de handschoen stijgt en de totale gebruikskosten dalen. De FORTIX™ coating zorgt voor betere greep op droge voorwerpen en is 20% meer ademend dan eerdere materialen, voor minder transpiratie en koelere, drogere handen.De naadloze 18 steken/inch nylon-spandex voering geeft het gevoel met blote handen te werken: ze ademt, biedt comfort en meer vingertopgevoel voor precisiewerk.De Ansell ZONZ® ComfortFit technologie sluit goed aan op de natuurlijke handvormen en biedt daardoor meer ondersteuning, ademend vermogen en bewegingsvrijheid. Met EN schuurweerstandsniveau 3 biedt de ultralichte HyFlex® 11-818 de ideale bescherming bij algemene behandeling en assemblage (diverse taken).Dankzij het siliconenvrije materiaal worden ongelakte metalen onderdelen niet vervuild met siliconen.
Toepassing
Aanbevolen in: Chemie, Machinebouw, Utiliteit
Constructie
ANSELL
Handschoenen 11-818 HyFlex Maat 10
ERIKS Artikelnr: 12511251
Catalogusartikelnr 1: PPE0049510 Catalogusartikelnr. 2: 11-818 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 11-818 HyFlex Maat 11
ERIKS Artikelnr: 12511252
Catalogusartikelnr 1: PPE0049511 Catalogusartikelnr. 2: 11-818 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 11-818 HyFlex Maat 6
ERIKS Artikelnr: 12511247
Catalogusartikelnr 1: PPE0049506 Catalogusartikelnr. 2: 11-818 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 11-818 HyFlex Maat 7
ERIKS Artikelnr: 12511248
Catalogusartikelnr 1: PPE0049507 Catalogusartikelnr. 2: 11-818 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 11-818 HyFlex Maat 8
ERIKS Artikelnr: 12511249
Catalogusartikelnr 1: PPE0049508 Catalogusartikelnr. 2: 11-818 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 11-818 HyFlex Maat 9
ERIKS Artikelnr: 12511250
Catalogusartikelnr 1: PPE0049509 Catalogusartikelnr. 2: 11-818 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
|