ANSELL Ergonomische handschoen HyFlex® 11-840
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | EG verklaring van overeenstemming URL |
Product Data sheet default | Technisch informatieblad URL |
Product URL default | Food declaration of product compliance URL |
Productoverzicht |
De robuuste 1,1 mm dikke FORTIX™ nitrilschuimcoating (octrooi aangevraagd) beschermt met EN schuurweerstandsniveau 4 en biedt dus tot twee keer meer schuurbescherming dan andere lichte, gebreide en gecoate handschoenen.De FORTIX™ coating is 20% meer ademend dan eerdere materialen, voor minder transpiratie en koelere, drogere handen.De goed passende voering, die aansluit als een tweede huid, volgt de natuurlijke handvormen en is daardoor veel comfortabeler om te dragen: aan de basis van de pink (meer comfort), over de vingertoppen (betere vingergevoeligheid) en op de palm (grotere beweeglijkheid).Met zijn perfect evenwicht tussen doeltreffende schuurbescherming, meer comfort en grote beweeglijkheid is de HyFlex® 11-840 een ideale oplossing voor arbeiders die switchen tussen taken.Dankzij het siliconenvrije materiaal worden ongelakte metalen onderdelen niet vervuild met siliconen.
Toepassing
Aanbevolen in: Machinebouw, Utiliteit, Voedingsmiddelen
Constructie
ANSELL
Handschoen HyFlex 11-840 Maat 5
ERIKS Artikelnr: 14082498
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 11-840 HyFlex Maat 12
ERIKS Artikelnr: 13608410
|
Prijs (Per paar):
€ 5,37
Verpakking per 12 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 11-840 HyFlex Maat 6
ERIKS Artikelnr: 12511323
Catalogusartikelnr 1: PPE0049606 Catalogusartikelnr. 2: 11-840 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 11-840 HyFlex Maat 9
ERIKS Artikelnr: 12511326
Catalogusartikelnr 1: PPE0049609 Catalogusartikelnr. 2: 11-840 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 11-840 HyFlex Maat 7
ERIKS Artikelnr: 12511324
Catalogusartikelnr 1: PPE0049607 Catalogusartikelnr. 2: 11-840 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 11-840 HyFlex Maat 10
ERIKS Artikelnr: 12511327
Catalogusartikelnr 1: PPE0049610 Catalogusartikelnr. 2: 11-840 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 11-840 HyFlex Maat 8
ERIKS Artikelnr: 12511325
Catalogusartikelnr 1: PPE0049608 Catalogusartikelnr. 2: 11-840 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
|
||
ANSELL
Handschoenen 11-840 HyFlex Maat 11
ERIKS Artikelnr: 12511328
Catalogusartikelnr 1: PPE0049611 Catalogusartikelnr. 2: 11-840 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
|