ProductPage

ANSELL Handschoen ActivArmr® Hycron® 27-607

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default DUT  (PDF)
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

Een grote, robuuste handschoen voor een hard, maar lang leven: drie keer duurzamer dan zwaar leder.    Unieke Ansell nitrillaag. Superieure weerstand tegen scherpe en schurende materialen.    Sterker en toch soepeler dan PVC. Is ook een uitstekende barrière tegen vet en olie en verliest zijn kwaliteit niet zoals leder of katoen.    Vervaardigd zonder siliconen. Gewaarborgd zuiver voor metaalbehandeling en productie van motoren.    Ruime keuze aan stijlen, lengten en maten. U kiest de optimale combinatie van eigenschappen voor uw specifieke toepassing.

Voorraadartikel
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Kleur: Wit
Kap: Beschermende manchet
Materiaal: Katoen/nitril
Norm
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Handschoenen 27-607 ActivArmr Hycron Maat 10 ANSELL Handschoenen 27-607 ActivArmr Hycron Maat 10 ERIKS Artikelnr: 23306517

Catalogusartikelnr 1: PPE0046910

Catalogusartikelnr. 2: 27-607

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 27-607 ActivArmr Hycron Maat 11 ANSELL Handschoenen 27-607 ActivArmr Hycron Maat 11 ERIKS Artikelnr: 11801823

Catalogusartikelnr 1: PPE0046911

Catalogusartikelnr. 2: 27-607

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 27-607 ActivArmr Hycron Maat 8 ANSELL Handschoenen 27-607 ActivArmr Hycron Maat 8 ERIKS Artikelnr: 23306518

Catalogusartikelnr 1: PPE0046908

Catalogusartikelnr. 2: 27-607

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 27-607 ActivArmr Hycron Maat 9 ANSELL Handschoenen 27-607 ActivArmr Hycron Maat 9 ERIKS Artikelnr: 23306519

Catalogusartikelnr 1: PPE0046909

Catalogusartikelnr. 2: 27-607

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 paar
Voorraadartikel
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Kleur: Wit
Kap: Beschermende manchet
Materiaal: Katoen/nitril
Norm
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)