ProductPage

ANSELL Handschoen HyFlex® 11-300

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Verklaring   URL
Product Data sheet default Download   URL
Productoverzicht

De ActivArmr® handschoen wordt gemaakt met de unieke nitrilsamenstelling van Ansell. Ze biedt weerstand tegen snijden, perforeren en schuren en ze stoot oliën en vet af.07-111:Zachte Gelfôm-kussentjes op de duim, de wijsvinger en de palm verbeteren de schokdemping.Het is niet nodig om de handschoen uit te trekken om te schroeven of om kleine objecten zoals spijkertjes te hanteren.Deze uitvoering met halve vingers maakt het veel gemakkelijker om elektrisch of pneumatisch gereedschap te hanteren.07-112:Ideaal voor taken met trillingen op een frequentie boven 300 Hz. Ontwikkeld om de trillingen op de palm en de vingers van de arbeiders te dempen. ActivArmr®-handschoenen helpen beschermen tegen het hand-armvibratiesyndroom (HAVS).Trillingdemping volgens EN10819:1996 TRM (overdrachtverhouding middenfrequenties) = 0,90TRH (overdrachtverhouding hoge frequenties) = 0,52

Voorraadartikel
Siliconenvrij: Ja
Lengte (mm): 210
Kleur: Wit
Steken per inch: 13
Kap: Tricot manchet
Norm: EN 420
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Handschoen Hyflex 11-300 7 ANSELL Handschoen Hyflex 11-300 7 ERIKS Artikelnr: 12482773

Catalogusartikelnr 1: MONYSOFT 1

 
Prijs (Per paar):
€ 1,80
Verpakking per 144 paar
Handschoen Hyflex 11-300 9 ANSELL Handschoen Hyflex 11-300 9 ERIKS Artikelnr: 12482774

Catalogusartikelnr 1: MONYSOFT 1

 
Prijs (Per paar):
€ 2,03
Verpakking per 12 paar
Handschoenen 11-300 HyFlex Maat 10 ANSELL Handschoenen 11-300 HyFlex Maat 10 ERIKS Artikelnr: 12677056
 
Prijs (Per paar):
€ 1,84
Verpakking per 12 paar
Handschoenen 11-300 HyFlex Maat 11 ANSELL Handschoenen 11-300 HyFlex Maat 11 ERIKS Artikelnr: 13702681
 
Prijs (Per paar):
€ 2,12
Verpakking per 12 paar
Handschoenen 11-300 HyFlex Maat 8 ANSELL Handschoenen 11-300 HyFlex Maat 8 ERIKS Artikelnr: 13702678
 
Prijs (Per paar):
€ 2,12
Verpakking per 12 paar
Voorraadartikel
Siliconenvrij: Ja
Lengte (mm): 210
Kleur: Wit
Steken per inch: 13
Kap: Tricot manchet
Norm: EN 420
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)