ANSELL Mouwbeschermer Hyflex® 70-114 / 70-118
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | Verklaring (PDF) |
Product Data sheet default | Download (PDF) |
Productoverzicht |
Automatisch gebreide voering van 100% Kevlar®-vezels.Verkrijgbaar in verscheidene diktes voor een optimaal evenwicht tussen gevoeligheid en snijweerstand.Comfort en een stevige grip. De armbeschermers zijn van hoogtechnologische, korte 100% Kevlar® para-aramide vezels gemaakt.Uitzonderlijke snijweerstand in combinatie met een grote gevoeligheid. Het gebruik van 100% DuPont Kevlar® resulteert in een bijzonder gunstige verhouding tussen snijweerstand en gewicht. De duimversteviging verhoogt de bescherming van de polszone. De meeste armbeschermens hebben duimversteviging die de bescherming van de polszone verhoogt.
ANSELL
Mouwen 70-110 Mouwen Maat 0
ERIKS Artikelnr: 23306648
Catalogusartikelnr 1: 70-110 |
Log in om prijzen te zien | ||
ANSELL
Mouwen 70-114 HyFlex Maat 0
ERIKS Artikelnr: 23306649
Catalogusartikelnr 1: PPE0101801 Catalogusartikelnr. 2: 70-114 |
Log in om prijzen te zien | ||
ANSELL
Mouwen 70-118 HyFlex Maat 0
ERIKS Artikelnr: 23306650
Catalogusartikelnr 1: PPE0101802 Catalogusartikelnr. 2: 70-118 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 stuk
|
||
ANSELL
Armbeschermer Kevlar® type 70-123 lengte 559mm
ERIKS Artikelnr: 23306652
Catalogusartikelnr 1: 70-123 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 stuk
|