ProductPage

ANSELL Handschoen ActivArmr 43-216 geel

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

ActivArmr® 43-216 is een handschoen voor speciale, zware werkzaamheden. Ze is zeer goed bestand tegen spatten van gesmolten metaal. Ideaal voor talrijke en zeer diverse toepassingen die thermische bescherming vereisen, met superieure duurzaamheid en goede bescherming tegen snijden, perforaties en schuren. Hittebescherming voor talrijke toepassingenDe ActivArmr® 43-216 handschoen werd gecertificeerd als een handschoen van Categorie III die beschermt tegen hoge temperaturen. Volgens EN 407 haalt ze prestatieniveau 413X4X. Dit maakt de handschoen geschikt voor talrijke toepassingen die hittebescherming vereisen, zoals lassen, het bedienen van machines en werken in een omgeving met het risico op hitte of spatten van gesmolten metaal.ComfortActivArmr® 43-216 is comfortabel om te dragen door de zachte jerseyvoering van de palm en de manchet in denimkatoen.Zeer duurzaam, uitstekende mechanische beschermingDeze handschoen voor zware werkzaamheden is gemaakt van slijtagevast leder, met een palmversteviging voor meer schuurweerstand.De naden in Kevlar® zijn versterkt met stukjes koeienhuid.Deze constructie zorgt voor een superieure mechanische bescherming.

Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Nee
Lengte (mm): 370
Kleur: Geel
Kap: Kaphandschoen
Norm
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Handschoen ActivArmr 43-216 maat 10 ANSELL Handschoen ActivArmr 43-216 maat 10 ERIKS Artikelnr: 14082641
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 36 paar
Handschoen ActivArmr 43-216 Maat 9 ANSELL Handschoen ActivArmr 43-216 Maat 9 ERIKS Artikelnr: 14082643
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 36 paar
Handschoen ActivArmr 43-216 Maat 11 ANSELL Handschoen ActivArmr 43-216 Maat 11 ERIKS Artikelnr: 14082642
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 36 paar
Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Nee
Lengte (mm): 370
Kleur: Geel
Kap: Kaphandschoen
Norm
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)