ANSELL Handschoen klasse 0 ActivArmr® RIG014Y
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Prestatieprofiel comfort
100% natuurrubberlatex voor ultieme duurzaamheid en soepelheid
Ergonomisch handmodel in ruststand reduceert handvermoeidheid
Royaal uitlopende manchet laat ruimte voor kleding en verbetert de ventilatie
Door de oppervlaktegeharde afwerking krijg je een gladder oppervlak waardoor je ze gemakkelijker aan en uit kunt trekken en beter beschermen en presteren.
Overtreft de ASTMD120-norm op het gebied van treksterkte, verlenging, scheur- en perforatieweerstand
Product voldoet aan alle ASTM-, NFPA-, OSHA-, CSA- en EN-normen
Milieuvriendelijk
Gepatenteerd coatingproces
ISO 14001 gecertificeerde fabriek
Beschikbare maten: 7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12
Kleur coating: gele coating
Materiaal: natuurlijk rubberlatex
Manchetstijl: gerolde boord
Lengte: 360mm/14inch
Wastemperatuur: 60 °C
ANSELL
Handschoen ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0 RIG014Y Maat 11
ERIKS Artikelnr: 14241855
|
Prijs (Per paar):
€ 75,97
|
||
ANSELL
Handschoen ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0 RIG014Y Maat 8
ERIKS Artikelnr: 14241852
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 paar
|
||
ANSELL
Handschoen ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0 RIG014Y Maat 9
ERIKS Artikelnr: 14241853
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 paar
|
||
ANSELL
Handschoen ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0 RIG014Y Maat 10
ERIKS Artikelnr: 14241854
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 paar
|