ANSELL Handschoen klasse 00 ActivArmr® RIG0014B
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Prestatieprofiel comfort
Natuurlijk rubberlatex voor ultieme duurzaamheid en soepelheid
Ergonomisch handmodel in ruststand reduceert handvermoeidheid
Royaal uitlopende manchet laat ruimte voor kleding en verbetert de ventilatie
Door de oppervlaktegeharde afwerking krijg je een gladder oppervlak waardoor je ze gemakkelijker aan en uit kunt trekken en beter beschermen en presteren.
Product voldoet aan alle NFPA-, OSHA-, CSA-normen
Milieuvriendelijk
Gepatenteerd coatingproces
ISO 14001 gecertificeerde fabriek
Klasse00-handschoenen voor elektriciens bieden klasse1 vlamboogbescherming conform EN61482-1-2
Beschikbare maten: 7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12
Kleur coating: zwarte coating
Materiaal: natuurlijk rubberlatex
Manchetstijl: gerolde boord
Lengte: 360mm/14inch
Wastemperatuur: 60 °C
ANSELL
Handschoen ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00 RIG0014B Maat 10
ERIKS Artikelnr: 14241834
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 paar
|
||
ANSELL
Handschoen ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00 RIG0014B Maat 11
ERIKS Artikelnr: 14241835
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 paar
|
||
ANSELL
Handschoen ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00 RIG0014B Maat 8
ERIKS Artikelnr: 14241832
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 paar
|
||
ANSELL
Handschoen ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00 RIG0014B Maat 9
ERIKS Artikelnr: 14241833
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 paar
|