ANSELL Handschoen klasse 3 ActivArmr® RIG316B
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/ansell.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Prestatieprofiel comfort
Natuurlijk rubberlatex voor ultieme duurzaamheid en soepelheid
Ergonomisch handmodel in ruststand reduceert handvermoeidheid
Royaal uitlopende manchet laat ruimte voor kleding en verbetert de ventilatie
Door de oppervlaktegeharde afwerking krijg je een gladder oppervlak waardoor je ze gemakkelijker aan en uit kunt trekken en beter beschermen en presteren.
Product voldoet aan alle NFPA-, OSHA-, CSA-normen
Milieuvriendelijk
Gepatenteerd coatingproces
ISO 14001 gecertificeerde fabriek
Beschikbare maten: 8, 9, 10, 11, 12
Kleur coating: zwarte coating
Materiaal: natuurlijk rubberlatex
Manchetstijl: gerolde boord
Lengte: 410mm/16inch
Wastemperatuur: 60 °C
![]() |
ANSELL
Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 3 RIG316B Maat 10
ERIKS Artikelnr: 14241873
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 paar
|
|
![]() |
ANSELL
Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 3 RIG316B Maat 11
ERIKS Artikelnr: 14241874
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 paar
|
|
![]() |
ANSELL
Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 3 RIG316B Maat 9
ERIKS Artikelnr: 14241872
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 paar
|
|
![]() |
ANSELL
Mechanische handschoenen ACTIVARMR RIG CL3 16in B SZ 12
ERIKS Artikelnr: 14241875
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|