ANSELL Handschoen Microflex® 63-864 chemische bescherming natuurkleurig
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/ansell.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | Verklaring URL |
Product Data sheet default | Download URL |
Product URL default | Food declaration of product compliance URL |
Productoverzicht |
Dikker dan onze gemiddelde latexhandschoenen. Door haar uniek ontwerp dat scheuren en winkelhaken voorkomt, biedt de Microflex® 63-864 handschoen sterkte en duurzaamheid waar u op kan rekenen. De vingertoppen zijn dikker dan bij de meeste standaard latexhandschoenen voor ultieme bescherming. Betrouwbare en precieze greep. De verbeterde vingertoppen met reliëf zorgen voor een zekere, betrouwbare greep in veeleisende werkomgevingen, terwijl ze de beweeglijkheid verhogen voor meer productiviteit. Uitstekende bescherming voor toepassingen in de autosector. Ongeacht of de uit te voeren taken middelzwaar of zwaar zijn, of u in een droge of natte omgeving werkt, uw handen blijven altijd veilig en droog. Uitzonderlijk vakmanschap. Ontworpen en ontwikkeld voor de hoogste kwaliteit. De dikte aan de palm overtreft zelfs de kwaliteitsnormen. De waarde voor gaatjes ligt lager dan de standaard minimumvereisten voor gemiddelde latexhandschoenen.
Bescherming tegen chemicaliën : EN374:2003; EN ISO 374-1:2016 TYE P B KLT
Bescherming tegen micro organismen : EN374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Toepassing
Aanbevolen in: Chemie
![]() |
ANSELL
Handschoenen 63-864 Microflex Maat 9.5-10
ERIKS Artikelnr: 14112310
|
Prijs (Per per doos):
€ 197,19
|