CENTURION Veiligheidshelm Concept S08 geventileerd ABS
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/centurion.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download (PDF) |
Hoge veiligheid met een laag gewicht
Gefabriceerd uit hoog kwaliteits ABS
Dry-Tech zweetband voor een maximum aan comfort
Goedkeuringen:
EN 397, 1000Vac (enkel voor niet-geventileerde uitvoering),LD,MM,-40°C, EN 50365
ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1 Klasse C (Class E - enkel niet-geventileerde uitvoering).
Technische kenmerken:
Gewicht:
315g > gereduceerde klep
318g > niet-gereduceerde klep