PORTWEST Nekbescherming FR19 vlamvertragend, antistatisch
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Inherent vlamvertragende col, als aanvulling op uw winterkleding. Het hoge aandeel katoen biedt een optimaal comfort en extra bescherming voor de nek. Perfect in combinatie met de FR10, FR11 of FR12.
Kenmerken
De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Antistatisch
Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
Ontworpen met comfortabele pasvorm
2 laags
CE gecertificeerd
CE-CAT III
Buitenzijde doek : Modaflame Knit: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel x 2 lagen 400g
PORTWEST
Vlamvertragende Antistatische Nekbescherming, FR19, Zwart
ERIKS Artikelnr: 13203571
|
Prijs (Per stuk):
€ 19,30
|
||
PORTWEST
Vlamvertragende Antistatische Nekbescherming, FR19, Marine
ERIKS Artikelnr: 12437396
Catalogusartikelnr 1: FR19 |
Prijs (Per stuk):
€ 19,30
|