CENTURION Stootpet CAP 2000
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Materiaal: Cap Cover: Katoen met Lycra-gehalte
Schaal: Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS)
Centrale pad: geborsteld nylon stof bedekt met EVA schuim pad
Gewicht: 185g
Type piek: Standaard (60mm)
Type hoofdband: VELCRO® Brand sluiting met instopoog voor de band
"VELCRO® is een geregistreerd handelsmerk van Velcro BVBA. Gebruikt met toestemming."
Goedgekeurd volgens: EN 812:2012 -40°C