PORTWEST Hi-Vis 4 in 1 parka type S468 Oranje
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Een zeer innovatief en functioneel jack dat alle functies en noodzakelijke normen van ons Hi-Vis-assortiment biedt, de S468 is een echte marktleider. De waterdichte schaal van dit kledingstuk biedt bescherming tegen nat weer als het alleen wordt gedragen. Deze jas bevat ook een bodywarmer-stijl S469.
Kenmerken
Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
Extreem water afstotend doek afwerklaag, water rolt van het oppervlakte af.
8 opbergzakken
Borstzak aan binnenzijde
Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
Jack kan op vier manieren gedragen worden
Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
Interactieve bodywarmervoering
Tweeweg rits voor makkelijk openen
Verdekte telefoonzak
Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
CE gecertificeerd
Buitenzijde doek : 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat 190g
Voering van het doek : 100% Polyester 60g
Voor extra informatie over de voering van het doek : Bovenkleding: 100% Polyester 60gr
Innerlijke bodywarmer: 65% polyester, 35% katoen 190 g
Extra informatie over de voering van het doek : Innerlijke bodywarmer: 100% polyester 200g
PORTWEST
Hi-Vis 4-in-1 Verkeersjack, S468, Oranje, Maat L
ERIKS Artikelnr: 12685097
Catalogusartikelnr 1: S468 |
Prijs (Per stuk):
€ 92,15
|
||
PORTWEST
Hi-Vis 4-in-1 Verkeersjack, S468, Oranje, Maat XL
ERIKS Artikelnr: 12685098
Catalogusartikelnr 1: S468 |
Prijs (Per stuk):
€ 92,15
|
||
PORTWEST
Hi-Vis 4-in-1 Verkeersjack, S468, Oranje, Maat XXL
ERIKS Artikelnr: 12685099
Catalogusartikelnr 1: S468 |
Prijs (Per stuk):
€ 92,15
|
||
PORTWEST
Hi-Vis 4-in-1 Verkeersjack, S468, Geel, Maat L
ERIKS Artikelnr: 12949708
|
Prijs (Per stuk):
€ 92,15
|
||
PORTWEST
Hi-Vis 4-in-1 Verkeersjack, S468, Geel, Maat XL
ERIKS Artikelnr: 12949709
|
Prijs (Per stuk):
€ 92,15
|
||
PORTWEST
Hi-Vis 4-in-1 Verkeersjack, S468, Geel, Maat XXL
ERIKS Artikelnr: 12949710
|
Prijs (Per stuk):
€ 92,15
|