SIOEN Hi-Vis regenjas Diezel 351A RWS
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De water- en winddichte Diezel signalisatieblouson vervaardigd in Siopor® kwaliteit beschermt u optimaal tegen wind en regen met zijn waterafstotende buitenstof en de waterdicht getapete naden. Pas de blouson volledig aan aan uw lichaam met de elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband en de extra vernauwing in de elastische taille d.m.v. drukknopen. Ook de verlengde rug en de uitritsbare mouwen dragen bij tot uw comfort.
Rechtopstaande kraag
Afneembare capuchon opgeborgen in binnenzak.
Ritssluiting met dubbele flap en klittenbandsluiting
1 opgezette borstzak met soufflet
2 ingezette zakken met klittenbandsluiting
Afneembare mouwen
Elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband
Elastische taille en vernauwing door drukknopen aan de zijkanten van de taille
Verlengd rugpand
Ruglengte 80 cm (L)
SIOEN
351A BLOUSON DIEZEL Fluo Oranje L
ERIKS Artikelnr: 14427103
|
Prijs (Per stuk):
€ 71,10
|
||
SIOEN
351A BLOUSON DIEZEL Fluo Oranje S
ERIKS Artikelnr: 14427101
|
Prijs (Per stuk):
€ 71,10
|
||
SIOEN
351A BLOUSON DIEZEL Fluo Oranje XL
ERIKS Artikelnr: 14427104
|
Prijs (Per stuk):
€ 71,10
|
||
SIOEN
351A BLOUSON DIEZEL Fluo Oranje 2XL
ERIKS Artikelnr: 14427105
|
Prijs (Per stuk):
€ 71,10
|
||
SIOEN
351A BLOUSON DIEZEL Fluo Oranje M
ERIKS Artikelnr: 14427102
|
Prijs (Per stuk):
€ 71,10
|