PORTWEST Hi-Vis jas FR25 vlamvertragend
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Dit jack is voorzien van dubbel gestikte reflecterende striping voor verbeterde zichtbaarheid. Kenmerken zijn de drienaalds gestikte naden, reflectiebanden over de schouder en armen, verdekte messing ritssluiting, twee borstzakken met klep voorzien van drukknoopsluiting. Verstelbare mouwopeningen.
Kenmerken
Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Klasse 2 lasbescherming
Twee zakken met drukknoopsluiting
Twee borstzakken met drukknoopsluiting
Verdekte drukknoop- en ritssluiting
klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
Duurzame, sterke messing rits
Drievoudig gestikte naden voor een lange levensduur.
Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
CE-CAT III
Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
5 opbergzakken
Telefoonzak
Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
CE gecertificeerd
Buitenzijde doek : Bizflame Plus: 99% katoen, 1% koolstofvezel 350g
PORTWEST
Bizflame Plus Jack, FR25, Oranje, Maat L
ERIKS Artikelnr: 13527904
|
Prijs (Per stuk):
€ 74,40
|