PORTWEST Vlamvertragende antistatische wintertuinbroek FR58 marineblauw
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Deze winterbroek is perfect voor de gebruik in de offshore-industrie en voldoet aan de daar gestelde eisen. Gemaakt van dezelfde buitenstof als de FR50 en gecombineerd met een extra isolatielaag en vlamvertragende katoenen voering voor extra comfort en warmte. De broek heeft dubbel gestikte reflecterende tape voor verbeterde zichtbaarheid. Voldoet aan alle EN-normeringen, waaronder die voor laswerkzaamheden. Eigenschappen zijn onder andere drievoudige gestikte naden, zichtbaarheidsstripping op de benen, verdekte messing rits en beenritsen voor ruimte tijdens het aantrekken van de laarzen.
Kenmerken
CE-CAT III
Gegarandeerd vlamvertragend gedurende hele levensduur
Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Klasse 2 lasbescherming
Antistatisch
Premium vlamvertragende reflecterende striping
Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting
UPF 50+ doek blokkert 98% van de UV straling
Buitenzijde doek :
Bizflame Plus. 350g
Voering van het doek :
100% Katoen Vlam Vertragende Voering 170g
Voering van het doek :
100% Polyester Vlamvertragende Voering 150g
PORTWEST
Vlamvertragende overbroek FR58 marine L
ERIKS Artikelnr: 14075838
|
Prijs (Per stuk):
€ 100,88
|
||
PORTWEST
Vlamvertragende overbroek FR58 mar. 2XL
ERIKS Artikelnr: 14075840
|
Prijs (Per stuk):
€ 100,88
|
||
PORTWEST
Vlamvertragende overbroek FR58 marine S
ERIKS Artikelnr: 14075836
|
Prijs (Per stuk):
€ 100,88
|
||
PORTWEST
Vlamvertragende overbroek FR58 marine M
ERIKS Artikelnr: 14075837
|
Prijs (Per stuk):
€ 100,88
|
||
PORTWEST
Vlamvertragende overbroek FR58 mar. 3XL
ERIKS Artikelnr: 14075841
|
Prijs (Per stuk):
€ 100,88
|
||
PORTWEST
Vlamvertragende overbroek FR58 marine XL
ERIKS Artikelnr: 14075839
|
Prijs (Per stuk):
€ 100,88
|