CENTURION Gelaatsscherm voor Browguard hoofdbeugel
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Gebruik het Classic Browguard-systeem voor industriële, op een hoofdband gemonteerde gezichtsbescherming met impactbeoordeling. Met het Browguard-systeem kunt u onze reeks gelaatsschermen voor algemene doeleinden of kinbeschermende gelaatsschermen monteren zonder de noodzaak deze rechtstreeks op een veiligheidshelm te monteren.
Verminderde COVID-19 overdracht door maximale gezichtsbedekking
Systeem geschikt voor industriële toepassingen zoals slijpen dankzij slagvastheidsklasse B
Browguard systeem inclusief Slip-harnas voor eenvoudige reiniging en desinfectie
Systeem ontworpen om te worden hergebruikt, waardoor het zuiniger en milieuvriendelijker is dan alternatieven voor eenmalig gebruik
Polycarbonaatschermen voor maximale bescherming tegen stoten en acetaatschermen voor chemische weerstand.
Chin Guard gelaatsschermen kunnen worden gebruikt met de Classic drager voor wanneer hoofdbescherming vereist is. Classic schermen voor algemene doeleinden (zonder kinbescherming) kunnen ook worden gebruikt met de Classic Browguard.
Flexibele hoofdband, stoffen zweetband en dubbel bandensysteem zorgen voor maximaal comfort en een persoonlijke pasvorm.
Goedgekeurd voor
Ze voldoen allemaal aan EN 166 met de volgende opties voor de gelaatsschermen:
S910: 1 B 9 3
S911: 1 F 3
S912: 1 F 9 3 (EN 170 2-1,2)
Belangrijkste kenmerken
Materiaal: Voorhoofdsbescherming - Nylon.
Kinbeschermer gelaatschermen: - Polycarbonaat Clear, Acetaat Clear, Acetaat
Antifog Kinbeschermer
Product Codes: S89 - Voorhoofdbeschermer
S91C - Kinbeschermer
S910 - Kin Guard Gezichtsscherm Polycarbonaat
S911 - Kin Guard Gezichtsscherm Acetaat Helder
S912 - Kinbeschermer gelaatsscherm Acetaat Antifog
Zichtlengte: 160mm