ProductPage
PCE

TRACTEL Davitrac arm

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

davitrac arm voor mangaten en besloten ruimtes
Introductie van davitrac, onze eerste davitrac arm voor mangaten en besloten ruimtes: de davitrac arm is ontworpen als een valbeveiligings- en reddingssysteem voor gebruik in besloten ruimtes en mangaten. Het biedt valbeveiliging en totale mobiliteit voor twee personen tegelijkertijd en kan worden gebruikt voor het optillen van materialen.
Eigenschappen davitrac valbeveiligingssysteem
Verplaatsbaar ankerpunt voor het werken in kleine ruimtes (semi-permanent of permanent)
Gereedschapsloze installatie (installatie door 1 persoon in minder dan twee minuten zonder gereedschap)
Zeer licht in gewicht (24 kg zonder accessoires en onderstellen): makkelijk te transporteren en te implementeren
Verankering voor 2 gebruikers van ieder 150 kg
Kan gebruikt worden voor het tillen van materialen (WLL = 400kg)
Modulair: meerdere combinaties met Tractel®producten mogelijk
360° draaibare mast (met vergrendeling om de 90°)
davitrac systeem voldoet aan de normen:
EN 795-B: 2012 (verplaatsbaar ankerpunt)
EN 1496
CEN/TS 16415:2013-B (valstop voor 2 personen).
Individuele bescherming van gebruikers tegen vallen (EN 795 A en/of B + EN 360)
Machinerichtlijn 2006/42/CE (Hijsen van materiaal).
Het valbeveiligings- en reddingssysteem kan gebruikt worden met de volgende Tractel producten:
De davitrac is geschiktin combinatie met verschillende andere tractel producten, waardoor een groot aantal mogelijke configuraties mogelijk is. De davitrac kan worden uitgerust met:
Handbediende en gemotoriseerde lieren voor reddingsoperaties en liftmateriaal. (carol™, scafor®)
Gemotoriseerde staaldraadtakels voor het hijsen van materialen (tirak™, minifor™)
Handbediende kettingtakels voor het hijsen van materialen (tralift™)
Gecontroleerde evacuatiesystemen (derope™)
Valbeveiligers op een flexibele ankerlijn (stopfor™)
Automatisch valstopapparaat met geïntegreerde lier (blocfor™20R + 30R)