TRACTEL Handlier Carol
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De Carol™ lier is een reddingslier die voldoet aan EN 1496-A. Maakt het mogelijk om een gebruiker tot max 150 kg, uitgerust met zijn gereedschap, te verplaatsen.
Carol R lier 150 kg voldoet ook aan de eisen voor hijslieren met een maximale belasting van 250 kg (Richtlijn 2006/42/CE).
Kan eenvoudig, zonder gereedschap, op de tracpode worden gemonteerd.
Kan ook worden gebruikt voor het hijsen van materialen met een capaciteit van 250 kg.
Eigenschappen Carol reddingslier:
Voldoet aan de EN795B/2012 norm voor installatie op de driepoot
Voldoet aan de machinerichtlijn 2006/42/CE
Lier heeft alle rem- en uithoudingsvermogen testen ondergaan conform EN13157:12/2004
Voorzien van steun voor de driepoot welke bevestigd wordt aan de poten
Beschikbare kabellengte: 20 en 30 meter
Reddingslier.
Hijslier voor materiaal.
250 kg capaciteit voor hijsen van materiaal
5 mm gegalvaniseerde ø kabellengte verkrijgbaar in 20 m en 30 m.
Rotatiebestendige staalkabel
TRACTEL
Staaldraad 20m 5mm voor CaRol 20
ERIKS Artikelnr: 12511741
Catalogusartikelnr 1: PPE0087194 Catalogusartikelnr. 2: 051042 |
Log in om prijzen te zien | ||
TRACTEL
Staaldraad 30m 5mm voor CaRol 30
ERIKS Artikelnr: 12511742
Catalogusartikelnr 1: PPE0087195 Catalogusartikelnr. 2: 051052 |
Log in om prijzen te zien | ||
TRACTEL
Handlier Carol 20 + gegalvaniseerde kabel 20m + montagebeugel
ERIKS Artikelnr: 14412423
|
Log in om prijzen te zien |