TRACTEL Ankerstrop AS19S
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Ankerstrop van bandmateriaal
Polyester ankerstrop van bandmateriaal. De strop is ontworpen als ankerpunt op een frame waaraan een valbeveiliger bevestigd kan worden.
Voldoet aan de EN795 B-2012 norm en CENTS16415/2013
Optioneel: beschermhoes voor de ankerstrop om slijtage tegen te gaan
TRACTEL
Ankerstrop lus 0,6m
ERIKS Artikelnr: 12497875
Catalogusartikelnr 1: PPE0087196 Catalogusartikelnr. 2: 038382 |
Log in om prijzen te zien | ||
TRACTEL
Ankerstrop lus 0,8m
ERIKS Artikelnr: 12492373
Catalogusartikelnr 1: PPE0087197 Catalogusartikelnr. 2: 038392 |
Log in om prijzen te zien | ||
TRACTEL
Ankerstrop lus 1,0m
ERIKS Artikelnr: 12526590
Catalogusartikelnr 1: PPE0087198 Catalogusartikelnr. 2: 038402 |
Log in om prijzen te zien | ||
TRACTEL
Ankerstrop AS19S 2.0 150KG
ERIKS Artikelnr: 14238490
|
Log in om prijzen te zien | ||
TRACTEL
Ankerstrop AS19S-1.5
ERIKS Artikelnr: 14238365
|
Log in om prijzen te zien |