HONEYWELL Valstopapparaat Turbolite
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
*Geïntegreerde belastingsindicator geeft aan wanneer het toestel vervangen moet worden
*Snel reagerend remsysteem
*Compact en lichtgewicht voorziet een leeflijn met 2m werklengte
*Musketonhaak met geïntegreerde wartel voorkomt het verdraaien van de band
*Vanglijn is goedgekeurd voor bevestiging op voethoogte (F2)
*Gecertificeerd voor gebruikers met een maximum gewicht van 136kg
HONEYWELL
Valstopapparaat Turbolite, 2m band met twistlock karabijnhaak en steigerhaak
ERIKS Artikelnr: 12490366
|
Prijs (Per stuk):
€ 201,85
|