ProductPage

TRACTEL Elastische veiligheidslijn LSE

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

LSE veiligheidslijn van elastisch bandmateriaal
Voldoet aan de EN 354 norm
Lengte: 1,5 of 2 meter
Zonder valdemper
Koppelingen: lussen, M10, M41, M51, M53

De LSE is een veiligheidslijn die bestaat uit een band van starre polyestervezel, geweven op een kern van elastische vezel. Deze elastische vezel heeft rekeigenschappen waardoor de veiligheidslijn tot een derde van zijn samengetrokken lengte kan uitrekken. Hierdoor biedt de LSE het voordeel dat deze compacter en dus comfortabeler in het gebruik is, ten opzichte van standaard veiligheidslijnen.

De buitenste band, gemaakt van polyestervezels die op de kern van elastische vezels zijn geweven, geeft de LSE een uitstekende weerstand tegen schuren en snijden wanneer hij in aanraking komt met een scherpe rand.

Gebruik LSE lijnen voor gebiedsbegrenzend werken
De LSE veiligheidslijnen worden gebruikt om te voorkomen dat de gebruiker een valgevaarlijke zone betreedt (gebiedsbegrenzend werken). Deze lijnen vormen een verbindingselement tussen het harnas en het verankeringspunt zonder een valstopsysteem (valdemper). Deze lijnen mogen nooit een val stoppen. De lengte moet zodanig gekozen worden dat de gebruiker op geen enkele manier in een valsituatie terecht kan komen.

Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Elastische veiligheidslijn LSE 1,5-10-10 - lengte 1,5m TRACTEL Elastische veiligheidslijn LSE 1,5-10-10 - lengte 1,5m ERIKS Artikelnr: 12511696

Catalogusartikelnr 1: PPE0087125

Catalogusartikelnr. 2: 054132

 
Log in om prijzen te zien
Elastische veiligheidslijn LSE 1,5-10-51 - lengte 1,5m TRACTEL Elastische veiligheidslijn LSE 1,5-10-51 - lengte 1,5m ERIKS Artikelnr: 12511698

Catalogusartikelnr 1: PPE0087127

Catalogusartikelnr. 2: 054212

 
Log in om prijzen te zien
Elastische veiligheidslijn LSE 1,75-10-10 Lengte 1.75M TRACTEL Elastische veiligheidslijn LSE 1,75-10-10 Lengte 1.75M ERIKS Artikelnr: 14238436
 
Log in om prijzen te zien
Elastische veiligheidslijn LSE 2-10-10 Lengte 2M TRACTEL Elastische veiligheidslijn LSE 2-10-10 Lengte 2M ERIKS Artikelnr: 14238437
 
Log in om prijzen te zien
Elastische veiligheidslijn LSE 2-10-51 Lengte 2M TRACTEL Elastische veiligheidslijn LSE 2-10-51 Lengte 2M ERIKS Artikelnr: 14238439
 
Log in om prijzen te zien
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)