BRADY Leidingmerker "Stadswater" 26x250mm - 4 st/kaart
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Materiaaltype: Gelamineerd polyester
Brady Materiaalnummer: B-7541 (Bekijk de technische fiche)
Legende: Stadswater
Kleur: Wit op Groen
Klasse: Water
Leidingdiameter (mm): 20-49
Afmeting: 250.00 mm W x 26.00 mm H