DANCOP Waarschuwings- en beschermingsprofielen type R50
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Waarschuwings- en beschermingsprofiel, stuk van 1 m, uitvoering (geel-zwart)
• Waarschuwings- en beschermingsprofielen voor binnen en buiten
Uitermate flexibel polyurethaanschuim.
Elastisch materiaal, vangt zelfs de grootste schokken op.
Waarschuwing voor bronnen van gevaar langs randen, uitstekende delen en hindernissen.
• Duurzaam en slijtvast
Op brandveiligheid getest conform DIN 4102 B.
Temperatuurbestendig van –40 °C tot +100 °C.
Op de gewenste lengte snijden.
Sterk hechtende acrylaatlijm, licht en verouderingsbestendig.
• Standardkleur
geel/zwart.
Andere kleuren en fluorescerende profielen op aanvraag leverbaar.
DANCOP
Waarschuwings- en beschermingsprofiel Type R30 1000mm geel / zwart
ERIKS Artikelnr: 12328718
Catalogusartikelnr 1: 8503329754 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Waarschuwings- en beschermingsprofiel Type R30 5000mm geel / zwart
ERIKS Artikelnr: 12328727
Catalogusartikelnr 1: 8503329755 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Waarschuwings- en beschermingsprofiel Type R30 strekmeter geel / zwart
ERIKS Artikelnr: 12328735
Catalogusartikelnr 1: 8503329756 |
Log in om prijzen te zien |