BRADY Klemkabel vergrendeling - lockout-tagout
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Krachtige veelzijdigheid in geval van nood. Overwin moeilijke of krappe ruimtes en de grootste verscheidenheid aan kogelkranen, handwielen en vlinderkleppen met de innovatief eenvoudige klemkabelvergrendeling.
Het innovatieve ontwerp biedt maximale mogelijkheden voor een vast contrapunt, inclusief de directe klepleiding
Handige snelspanklem met ergonomische greep voor eenvoudige bediening met één hand
Gemakkelijk aan te brengen - gewoon de klem inknijpen, de kabel erdoor halen, de klep sluiten, strak trekken en het hangslot aanbrengen
Blijft goed vastzitten - de nokwieltjes grijpen de kabel stevig vast, de afsluitbare beschermklep voorkomt dat de kabel loskomt of gemanipuleerd wordt
De kabel kan strak getrokken worden, maar nooit worden losgemaakt nadat de beschermklep gesloten is.
Inclusief verwisselbare duurzame stalen of krasvrije rubberen klemmen
Gecoate metalen kabel van 2,44 m is bestand tegen zwaar gebruik en misbruik
Vier openingen, waarvan één onderaan voor een hangslotbeugel, bieden veilige vergrendelpunten voor meerdere werknemers
BRADY
Klemkabelvergrendeling, Groen, Staal met pvc-coating, 2.44 m
ERIKS Artikelnr: 14624357
|
Prijs (Per pak):
€ 82,56
|
||
BRADY
Klemkabelvergrendeling, Rood, Staal met pvc-coating, 2.44 m
ERIKS Artikelnr: 14624356
|
Prijs (Per pak):
€ 82,56
|