BRADY Pictogram voor vloermarkering Hier staan
Aantal per pak: 1
Afmeting - Diameter (mm): 350,00 mm
Dikte (mm): 0,254 mm
Kleefstof: Permanente kleefstof op basis van rubber.
Kleefstof (Y/N): Ja
Legende: Hier staan
Materiaaltype: Antislip gelamineerd polyester
Nummer Pictogram: PIC 912
Omschrijving: Pictogram voor vloermarkering Hier staan
PIC beschrijving: Hier staan
Toepassing: COVID-19, Vloermarkering
Totaal aantal per pak: 1 Pictogram(men) / Pak
Type Pictogram: Gebod
Verpakking: Pak
Vorm: Cirkel
BRADY
Vloerpictogram hier staan (blauw)
ERIKS Artikelnr: 13706324
|
Prijs (Per stuk):
€ 19,75
|
||
BRADY
Vloerpictogram hier staan (geel)
ERIKS Artikelnr: 13706325
|
Prijs (Per stuk):
€ 19,75
|
||
BRADY
Vloerpictogram hier staan (groen)
ERIKS Artikelnr: 13706326
|
Prijs (Per stuk):
€ 19,75
|