BRADY Pictogram voor vloermarkering Handen ontsmetten
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download (PDF) |
Aantal per pak: 1
Afmeting - Diameter (mm): 350,00 mm
Dikte (mm): 0,254 mm
Kleefstof: Permanente kleefstof op basis van rubber.
Kleefstof (Y/N): Ja
Kleur: Wit op Blauw
Legende: Stop Handen ontsmetten
Materiaaltype: Antislip gelamineerd polyester
Nummer Pictogram: PIC 905
Omschrijving: Pictogram voor vloermarkering Handen ontsmetten
PIC beschrijving: Handen ontsmetten
Taal van de legende: Nederlands
Toepassing: COVID-19, Vloermarkering
Totaal aantal per pak: 1 Pictogram(men) / Pak
Type Pictogram: Gebod
Verpakking: Pak
Vorm: Cirkel