DANCOP Afbakenings schaarhek rood/wit met wandbevestiging en wieltjes
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Schaarhek
• Gemakkelijke en snelle afzetting
Door het snelle en eenvoudige gebruik kunnen omgevingen, zoals bijv.
gevarenzones of doorgangen geblokkeerd worden. Ook geschikt voor permanente montage
aan de wand.
• Ruimtebesparend opslaan
Als schaarhekken niet worden gebruikt, kunnen ze eenvoudig ingeschoven en
opgeborgen worden. Specifieke uitvoeringen op aanvraag leverbaar.
• Technische specificaties
Materiaal: massief staal.
Hek: schaarhek van platstaal, 25x4 m (uittrekbaar tot 3600 mm) of 40x5 mm (uittrekbaar tot 4000 mm).
Voeten/poten: profielstaal voor stationair gebruik, met wielen of met wandbevestiging.
Totale hoogte van de poten: 1015 mm.
Kleur: waarschuwingsmarkering aan beide zijden in rood/wit of zwart/geel.
DANCOP
Schaarhek 3,6x1,05m rood-wit + wandbevestiging
ERIKS Artikelnr: 12965974
Catalogusartikelnr 1: 8503727734 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Schaarhek 4,0x1,05m rood-wit + wandbevestiging
ERIKS Artikelnr: 12965986
Catalogusartikelnr 1: 8503727740 |
Log in om prijzen te zien |