Afbakeningspalen hoogte 1000mm met uitrekbaar lint geel/zwart
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Saftey afbakeningspaaltjes, lint 2,3 m
• Flexibel geleidingssysteem
Afbakeningspalen met 4 langsrillen.
3 linthouders en een uittrekbaar lint van 2,3 m of 3,7 m.
Op aanvraag met 2 linten als „Safety Double“ verkrijgbaar.
• In twee kleuren
Naar keuze geel met lint in zwart/geel gestreept of rood met lint in schuine rood/witte strepen.
![]() |
Afzetpaal Safety Double geel, zwart/geel 2,3m
ERIKS Artikelnr: 12969901
Catalogusartikelnr 1: 3070.4333 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
Afzetpaal Safety geel, zwart/geel 3,7m
ERIKS Artikelnr: 12969902
Catalogusartikelnr 1: 3070.4334 |
Log in om prijzen te zien |