ProductPage

Afbakeningspalen hoogte 1000mm met uitrekbaar lint in rood/wit

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Saftey afbakeningspaaltjes, lint 2,3 m

•    Flexibel geleidingssysteem
Afbakeningspalen met 4 langsrillen.
3 linthouders en een uittrekbaar lint van 2,3 m of 3,7 m.
Op aanvraag met 2 linten als „Safety Double“ verkrijgbaar.
•    In twee kleuren
Naar keuze geel met lint in zwart/geel gestreept of rood met lint in schuine rood/witte strepen.

Kleur: Rood / Wit
Hoogte (mm): 1000
Lengte (cm): 370
Gewicht (kg): 13
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Afzetpaal Safety rood  rood/wit 3,7m Afzetpaal Safety rood rood/wit 3,7m ERIKS Artikelnr: 12969915

Catalogusartikelnr 1: 3070.4338

 
Log in om prijzen te zien
Kleur: Rood / Wit
Hoogte (mm): 1000
Lengte (cm): 370
Gewicht (kg): 13
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)